Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
IDIN 7991/ISO 10642, oceľ 010.9, pozinkovaná, žltá
SKRUTKA-ISO10642-010.9-IH3-(A2C)-M5X12
Obj. č. 008995 12
EAN 4045727724217
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Dĺžka (l1)  | 12 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 11,20 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,1 mm  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS3  | 
Normy  | ISO 10642  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 010.9  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Nie  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |