Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom

IDIN 7991/ISO 10642, oceľ 010.9, pozinkovaná, žltá
SKRUTKA-ISO10642-010.9-IH6-(A2C)-M10X16

Obj. č. 008991016

EAN 4049557774749

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 008991016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 10642, oceľ 010,9, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).



Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

22,4 mm

Výška hlavy (k1)

6,2 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Normy

ISO 10642

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor