Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
DIN 7991/ISO 10642, oceľ 08.8, pozinkovaná, žltá
SKRUTKA-ISO10642-08.8-IH2,5-(A2C)-M4X25
Obj. č. 008794 25
EAN 4046778840314
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,96 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,48 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS2.5 |
Normy | ISO 10642 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
