Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou a vysokým štvorhranným nákružkom DIN 605, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 605, oceľ 8.8, pozinkovaná

Obj. č. 51039630

EAN 4046777775037

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou a vysokým štvorhranným nákružkom DIN 605, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 51039630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

16,55 mm

Výška hlavy (k1)

7,45 mm

Normy

DIN 605

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie