Skrutka so zápustnou hlavou a vysokým štvorhranným nákružkom DIN 605, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 605, oceľ 8.8, pozinkovaná
Obj. č.
51039835
EAN 4046777775198
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dk) | 20,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 9,45 mm |
Normy | DIN 605 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava so štvorhranným nákružkom |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | C |