Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou Z
DIN 965, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy, Z
Obj. č. 0281010635
EAN 4055375793626
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 965 bola zrušená a nahradená normou ISO 7046 časť 1/časť 2. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Odstránený nominálny priemer Ø M1.6 | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a A4-70 | Dĺžky závitov sa zmenili | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Dĺžka (l1)  | 35 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 11 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3 mm  | 
Normy  | DIN 965  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Trieda pevnosti  | 70  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Spôsob upínania  | Krížová hlava  | 
Vnútorný pohon  | Z3  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |