Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou s hlavou TX ISO 14581, nehrdzavejúca oceľ A2-070, nelegovaná

ISO 14581, nehrdzavejúca oceľ, A2, obyčajná
SKR ZAP ISO14581 A2/070 TX25 M5X50

Obj. č. 40245 50

EAN 4050382464941

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou s hlavou TX ISO 14581, nehrdzavejúca oceľ A2-070, nelegovaná

Obj. č. 40245 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

Upozornenie
  • Rozmery hlavy v zápustných skrutkách ISO 14581 sú merané v súlade s ISO 7721

  • Niektoré skrutky s krátkymi rozmermi majú závit až po hlavu, pozrite si normu ISO 14581

  • Zahĺbenie pre hlavy skrutiek podľa ISO 14581 musí zodpovedať norme ISO 15065
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk )

9,3 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Normy

ISO 14581

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX25

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit TX 1/4

BIT TX25 CIERNY 1/4 L25MM

Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
bit TX 5/16 C 8,0 (5/16“)

BIT TX25 5/16 L100MM

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 5 ks
bit TX 5/16 C 8,0 (5/16“)

BIT TX25 5/16 L50MM

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
x 5 ks
Metrický hrot TX 10 mm šesťhranné upínanie

BIT TX25 L75MM

Hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX