Skrutka so zápustnou hlavou s hlavou TX ISO 14581, nehrdzavejúca oceľ A2-070, nelegovaná
ISO 14581, nehrdzavejúca oceľ, A2, obyčajná
SKR ZAP ISO14581 A2/070 TX45 M8X20
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
- Žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
- Rozmery hlavy v zápustných skrutkách ISO 14581 sú merané v súlade s ISO 7721
- Niektoré skrutky s krátkymi rozmermi majú závit až po hlavu, pozrite si normu ISO 14581
- Zahĺbenie pre hlavy skrutiek podľa ISO 14581 musí zodpovedať norme ISO 15065
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 15,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,65 mm |
Normy | ISO 14581 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Vnútorný pohon | TX45 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!