Skrutka so zápustnou hlavou s hlavou TX
ISO 14581, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-ISO14581-A4/070-TX8-M2,5X16
Obj. č. 403325016
EAN 4055375153314
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
 - Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
 - Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
 - Žiadne kývanie
 - Skrutka sa bezpečne umiestni
 
Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
 
- Rozmery hlavy v zápustných skrutkách ISO 14581 sú merané v súlade s ISO 7721
 - Niektoré skrutky s krátkymi rozmermi majú závit až po hlavu, pozrite si normu ISO 14581
 - Zahĺbenie pre hlavy skrutiek podľa ISO 14581 musí zodpovedať norme ISO 15065
 
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M2,5  | 
Dĺžka (l1)  | 16 mm  | 
Priemer hlavy (dk )  | 4,7 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 1,5 mm  | 
Normy  | ISO 14581  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Trieda pevnosti  | 070  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vnútorný hexalobulár  | 
Vnútorný pohon  | TX8  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,45 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |