Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou s hrotom a maticou

DIN 604 oceľ 4,6, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 435018 20
EAN 4047376480278

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou s hrotom a maticou

Obj. č. 435018 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 604, galvanizovaná oceľ 4,6, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

16,55 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 604

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava s nosom

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Verzia

S maticou

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie