Skrutka so zápustnou hlavou s hrotom a maticou
DIN 604, oceľ 4.6, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 435081680
EAN 4047376600867
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 604, oceľ 4,6, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 32,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Normy | DIN 604 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s nosom |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S maticou |
Trieda výrobku | C |