Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou H
ISO 7046-2, nehr. oceľ A2 70, bez povr. úpravy, H
SKR ZAP ISO7046-2 A2/70 H4 M8X20
Obj. č. 5105008020
EAN 4053479485065
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 7046-2 nahrádza normu DIN 965 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hlavy a priemery hlavy boli zmenené | Dĺžky závitu boli zmenené | Hĺbky penetrácie hláv s krížovými drážkami boli zmenené | Triedy pevnosti 5.8 a A4-70 boli odstránené | Skrutky s triedou pevnosti 4.8 sú zahrnuté v norme ISO 7046-1.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 15,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,65 mm |
Normy | ISO 7046-2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H4 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
