Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom, súprava 635 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 10642

ISO 10642, pozinkovaná oceľ 010.9 Sysko
SKRUTKY SADA ISO10642 A2K 635DIELNA

Obj. č. 5964008900

EAN 4046777480436

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom, súprava 635 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 10642

Obj. č. 5964008900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ 010.9, modrá pasivovaná (A2K)

Skrutky so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom


  • M6 x 12 – 25 mm

  • M8 x 16 – 30 mm

  • M10 x 25 – 40 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 10642

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Počet dielov v sortimente/súprave

635 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

5433,000 g

Obsahuje Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom, súprava 635 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO :
25 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X25

Popis:
M10 x 25 mm
Množstvo: 25 x
20 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X30

Popis:
M10 x 30 mm
Množstvo: 20 x
20 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X35

Popis:
M10 x 35 mm
Množstvo: 20 x
15 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X40

Popis:
M10 x 40 mm
Množstvo: 15 x
100 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X12

Popis:
M6 x 12 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X16

Popis:
M6 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X20

Popis:
M6 x 20 mm
Množstvo: 100 x
75 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X25

Popis:
M6 x 25 mm
Množstvo: 75 x
50 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X16

Popis:
M8 x 16 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X20

Popis:
M8 x 20 mm
Množstvo: 50 x
40 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X25

Popis:
M8 x 25 mm
Množstvo: 40 x
40 x
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X30

Popis:
M8 x 30 mm
Množstvo: 40 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM

bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 6 1/4 L25MM