Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 10642, oceľ 10.9, obyčajná
DIN 7991/ISO 10642, oceľ 010.9, bez povrch. úpravy
SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS10-M16X60
Obj. č. 008916 60
EAN 4038898369899
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie z dôvodu geometrie ich hlavy, pozri normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30,61 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS10 |
Normy | ISO 10642 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |