Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 10642, oceľ 10.9, obyčajná

DIN 7991/ISO 10642, oceľ 010.9, bez povrch. úpravy
SKRUTKA-ISO10642-010.9-IS2,5-M4X25

Obj. č. 00894 25

EAN 4038898373407

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 10642, oceľ 10.9, obyčajná

Obj. č. 00894 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).



Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie z dôvodu geometrie ich hlavy, pozri normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7,96 mm

Výška hlavy (k1)

2,48 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS2.5

Normy

ISO 10642

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie