Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 10642, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 7991/ISO 10642, oceľ 08.8, pozinkovaná
SKRUTKA-ISO10642-08.8-IH6-(A2K)-M10X140

Obj. č. 008710 140

EAN 4052712066658

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom ISO 10642, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 008710 140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).



Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie z dôvodu geometrie ich hlavy, pozri normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

140 mm

Priemer hlavy (dk)

20,69 mm

Výška hlavy (k1)

6,2 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Normy

ISO 10642

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie