Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom
ISO 10642, oceľ 08,8, zinok-nikel, čierna
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M4 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16,43 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,96 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Normy | ISO 10642 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |