Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom
ISO 10642, oceľ 08,8, zinok-nikel, čierna
Obj. č. 412266 16
EAN 4057708990733
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
 - Priemer ≥ M4 – 480 h*
 - Priemer ≥ M10 – 720 h*
 
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
 
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
 - Bez chrómu (VI)
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 - Tepelná kapacita do 120 °C
 - Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
 - Funkčné a dekoratívne
 
Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Dĺžka (l1)  | 16 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 12,16 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,72 mm  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS4  | 
Normy  | ISO 10642  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 08.8  | 
Povrch  | Zinok, nikel, čierny  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 480 h  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Trieda výrobku  | A  |