Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom

ISO 10642, oceľ 08.8, zinkové vločky, strieborná
SCR-ISO10642-08.8-IS8-(ZFSHL)-M12X35

Obj. č. 412241235

EAN 4057708019489

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom

Obj. č. 412241235

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 10642, oceľ 08.8, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
    Upozornenie

    Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).



    Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M12

    Dĺžka (l1)

    35 mm

    Priemer hlavy (dk)

    24,81 mm

    Výška hlavy (k1)

    7,44 mm

    Vnútorný pohon (s1)

    HS8

    Normy

    ISO 10642

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    08.8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Tvar hlavy

    Zápustná hlava

    Spôsob upínania

    Šesťhranný otvor

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit