Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom

DIN 7991 oceľ 08.8, pozinkovaná
SKRUTKA-DIN7991-08.8-IH3-(A2K)-M5X20

Obj. č. 412215 20

EAN 4054458591357

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom

Obj. č. 412215 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7991, oceľ 08.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Vyrobené v súlade s normou DIN 7991. Norma DIN 7991 bola zrušená a nahradená normou ISO 10642. Existuje medzi nimi určitá obmedzená podobnosť. (Niektoré výšky a priemery hlavy zmenili menovitý priemer I na M18, M22, M24.) Pre nové dizajny sa odporúča použiť bežnejšiu verziu ISO.



Uhol zahĺbenia:


M3 - M20: 90 °


M22 a M24: 60°



Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS3

Normy

DIN 7991

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie