Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom
DIN 7991 oceľ 08.8, pozinkovaná
SKRUTKA-DIN7991-08.8-IH4-(A2K)-M6X10
Obj. č. 412216 10
EAN 4050642492325
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobené v súlade s normou DIN 7991. Norma DIN 7991 bola zrušená a nahradená normou ISO 10642. Existuje medzi nimi určitá obmedzená podobnosť. (Niektoré výšky a priemery hlavy zmenili menovitý priemer I na M18, M22, M24.) Pre nové dizajny sa odporúča použiť bežnejšiu verziu ISO.
Uhol zahĺbenia:
M3 - M20: 90 °
M22 a M24: 60°
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS4 |
Normy | DIN 7991 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |