Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom
Oceľ 08,8 DIN 7991, obyčajná
SKRUTKA-DIN7991-08.8-IH4-M6X12
Obj. č. 412286 12
EAN 4048539763467
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobené v súlade s normou DIN 7991. Norma DIN 7991 bola zrušená a nahradená normou ISO 10642. Existuje medzi nimi určitá obmedzená podobnosť. (Niektoré výšky a priemery hlavy zmenili menovitý priemer I na M18, M22, M24.) Pre nové dizajny sa odporúča použiť bežnejšiu verziu ISO.
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS4 |
Normy | DIN 7991 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |