Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou šesťhrannou hlavou ISO 14581, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

ISO 14581, oceľ 08,8, zinok-nikel, čierna
SKR ZAP ISO14581 08.8 ZNBHL M5X35

Obj. č. 401265 35

EAN 4053479666334

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou šesťhrannou hlavou ISO 14581, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

Obj. č. 401265 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie
  • Rozmery hlavy v zápustných skrutkách ISO 14581 sú merané v súlade s ISO 7721

  • Niektoré skrutky s krátkymi rozmermi majú závit až po hlavu, pozrite si tiež normu ISO 14581

  • Zahĺbenie pre hlavy skrutiek podľa ISO 14581 musí zodpovedať norme ISO 15065
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dk )

9,3 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Normy

ISO 14581

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX25

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit