Skrutka so zápustnou šesťhrannou hlavou
ISO 14581 oceľ 08.8, pozinkovaná
SKR ISO14581 08.8 TX50 A2K M10X100
Obj. č. 4023110100
EAN 4050642567009
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
- Žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
- Rozmery hlavy v zápustných skrutkách ISO 14581 sú merané v súlade s ISO 7721
- Niektoré skrutky s krátkymi rozmermi majú závit až po hlavu, pozrite si tiež normu ISO 14581
- Zahĺbenie pre hlavy skrutiek podľa ISO 14581 musí zodpovedať norme ISO 15065
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 18,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | ISO 14581 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Vnútorný pohon | TX50 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |