Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou šesťhrannou hlavou

ISO 14581 oceľ 08.8, pozinkovaná
SKR ISO14581 08.8 TX50 A2K M10X30

Obj. č. 402311030
EAN 4050642564084

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou šesťhrannou hlavou

Obj. č. 402311030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14581, oceľ FK08.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

Upozornenie
  • Rozmery hlavy v zápustných skrutkách ISO 14581 sú merané v súlade s ISO 7721

  • Niektoré skrutky s krátkymi rozmermi majú závit až po hlavu, pozrite si tiež normu ISO 14581

  • Zahĺbenie pre hlavy skrutiek podľa ISO 14581 musí zodpovedať norme ISO 15065
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk )

18.3 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

ISO 14581

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

0 – nepoužiteľný

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX50

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1.5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

0 – nepoužiteľný

Verzia

0 – nepoužiteľný

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

0 – nepoužiteľný

Regulovaná oblasť

0 – nepoužiteľný

Stavebný výrobok

0 – nepoužiteľný

Vyhlásenie o zhode (CE)

0 – nepoužiteľný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie