Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H DIN 966, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 966 nehr. oceľ bez pov. úp. A2, H
SKRUT.SO SOS.ZAP.HL. DIN966 A2 H2 M5X90
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 966 bola zrušená a nahradená normou ISO 7047. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a 8.8 | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 966 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |