Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H DIN 966, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 966, pozinkovaná oceľ 4,8 H
SKRUTKA SOS. HL.DIN966-4.8H2(A2K)M5X30

Obj. č. 00495 30

EAN 4011231077224

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H DIN 966, oceľ 4,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00495 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 966 bola zrušená a nahradená normou ISO 7047. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechané triedy pevnosti 5,8 a 8,8 | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

9,2 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Normy

DIN 966

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie