Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H

DIN 966, oceľ 4.8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 004904 20

EAN 4045727308219

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H

Obj. č. 004904 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 966, oceľ 4.8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 966 bola zrušená a nahradená normou ISO 7047. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechané triedy pevnosti 5,8 a 8,8 | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Normy

DIN 966

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie