Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H

DIN 966 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 02945 12

EAN 4050642726987

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H

Obj. č. 02945 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 966, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 966 bola zrušená a nahradená normou ISO 7047. Niektoré prvky sú podobné (Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Triedy pevnosti 5.8 a 8.8 boli vynechané | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

9,2 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Normy

DIN 966

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit