Skrutka so zápustnou šošovkovitou hlavou H
DIN 966, pozinkovaná oceľ 4,8 H
SKRUTKA SOS. HL.DIN966-4.8H4(A2K)M8X16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 966 bola zrušená a nahradená normou ISO 7047. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechané triedy pevnosti 5,8 a 8,8 | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 966 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | H4 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |