Skrutka so zatĺkacou hlavou
DIN 787, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 5178618160
EAN 4046777817744
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 787, oceľ 8,8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 160 mm |
Výška hlavy (k1) | 24 mm |
Šírka hlavy (n1) | 28 mm |
Dĺžka hlavy (m1) | 36 mm |
Normy | DIN 787 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | T-head type 1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |