Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

DIN 186, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 027201660

EAN 4060052945762

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

Obj. č. 027201660

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 186, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

10,5 mm

Šírka hlavy (n1)

16 mm

Dĺžka hlavy (m1)

30 mm

Normy

DIN 186

Forma

A

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

T-head type 1