Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom DIN 186, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 186, oceľ 8,8, pozinkovaná

Obj. č. 027241270

EAN 4046777636086

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom DIN 186, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 027241270

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
M12

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Šírka hlavy (n1)

12 mm

Dĺžka hlavy (m1)

26 mm

Normy

DIN 186

Forma

A

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

T-head type 1

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit