Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom DIN 186, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 186, oceľ 8,8, pozinkovaná
Obj. č. 027241670
EAN 4046777636185
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 10,5 mm |
Šírka hlavy (n1) | 16 mm |
Dĺžka hlavy (m1) | 30 mm |
Normy | DIN 186 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | T-hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |