Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

DIN 186 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA (T HD) DIN186 A A4 M10X80

Obj. č. 027701080

EAN 4038898237013

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

Obj. č. 027701080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 186, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

7 mm

Šírka hlavy (n1)

10 mm

Dĺžka hlavy (m1)

21 mm

Normy

DIN 186

Forma

A

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

T-hlava

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit