Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom
DIN 186 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA (T HD) DIN186 A A4 M16X80
Obj. č.
027701680
EAN 4038898237099
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 186, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Výška hlavy (k1) | 10,5 mm |
Šírka hlavy (n1) | 16 mm |
Dĺžka hlavy (m1) | 30 mm |
Normy | DIN 186 |
Forma | A |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Ploska kladiva |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |