Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

DIN 186, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
SKRUTKA (T-HD)-DIN186-A2-M10X40

Obj. č. 027201040

EAN 4038898237259

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

Obj. č. 027201040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 186, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

40 mm

Výška hlavy (k1)

7 mm

Šírka hlavy (n1)

10 mm

Dĺžka hlavy (m1)

21 mm

Normy

DIN 186

Forma

A

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

T-head type 1

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit