Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom
DIN 186, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
SKRUTKA (T-HD)-DIN186-A2-M10X50
Obj. č.
027201050
EAN 4038898237266
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 186, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Šírka hlavy (n1) | 10 mm |
Dĺžka hlavy (m1) | 21 mm |
Normy | DIN 186 |
Forma | A |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Ploska kladiva |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |