Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom
DIN 186, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
SKRUTKA (T-HD)-DIN186-A2-M16X70
Obj. č. 027201670
EAN 4045727458440
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 186, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 10,5 mm |
Šírka hlavy (n1) | 16 mm |
Dĺžka hlavy (m1) | 30 mm |
Normy | DIN 186 |
Forma | A |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | T-head type 1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |