Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

DIN 186, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
SKRUTKA (T-HD)-DIN186-A2-M8X30

Obj. č. 027208 30

EAN 4038898225522

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom

Obj. č. 027208 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 186, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška hlavy (k1)

5,5 mm

Šírka hlavy (n1)

8 mm

Dĺžka hlavy (m1)

18 mm

Normy

DIN 186

Forma

A

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

T-head type 1

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit