Skrutka so zatĺkacou hlavou na montážne lišty, typ 28/15
Skrutka s hlavou T na montážne lišty, typ 28/15
SKRUTKA S T-HLAVOU (T-HD)-A2/70-M8X25
Obj. č.
086568 25
EAN 4046778026466
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka so zatĺkacou hlavou, nehrdzavejúca oceľ A2, na montážnu lištu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,3 mm |
Šírka hlavy (n1) | 10,9 mm |
Dĺžka hlavy (m1) | 23,4 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Ploska kladiva |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |