Skrutka, sploštená pologuľatá hlava, s nákružkom a vnútorným šesťhranom, sortiment 1 000 ks
ISO 7380-2, nehrdz. oceľ A2 bez p.ú. 1000 ks Sysko
SKRUTKY ISO 7380-2, POLGUL, A2, 1000 KS
Obj. č. 5964009801
EAN 4056807231945
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutky so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a vnútorným šesťhranom M4, M5, M6 a M8
Hárky údajov(X)
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Polguľová hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1000 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5150,000 g |
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X10
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X16
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X20
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X8
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X10
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X16
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X20
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS3-M5X25
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X10
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X16
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X20
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS4-M6X25
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X16
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X20
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X25
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X30
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.