Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka, sploštená pologuľatá hlava, vnútorný šesťhran, sortiment 1 000 ks

ISO 7380-1, nehrdz. oceľ A2 bez p.ú. 1000 ks Sysko
SKRUTKY ISO 7380-1, A2, 1000 KS

Obj. č. 5964009800

EAN 4056807231860

Cena za zvolené balenie
Skrutka, sploštená pologuľatá hlava, vnútorný šesťhran, sortiment 1 000 ks

Obj. č. 5964009800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, v systémovom kufríku 4.4.1

Skrutky so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom M4, M5, M6 a M8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Polguľová hlava

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Počet dielov v sortimente/súprave

1000 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

4800,000 g

Obsahuje Skrutka, sploštená pologuľatá hlava, vnútorný šesťhran, sortiment 1 :
100 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS2,5-M4X10

Popis:
M4 x 10 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS2,5-M4X16

Popis:
M4 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS2,5-M4X20

Popis:
M4 x 20 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS2,5-M4X8

Popis:
M4 x 8 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS3-M5X10

Popis:
M5 x 10 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS3-M5X16

Popis:
M5 x 16 mm
Množstvo: 100 x
50 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS3-M5X20

Popis:
M5 x 20 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKR HRD ISO7380/1 A2/070 IS3 M5X25

Popis:
M5 x 25 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS4-M6X10

Popis:
M6 x 10 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS4-M6X16

Popis:
M6 x 16 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS4-M6X20

Popis:
M6 x 20 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS4-M6X25

Popis:
M6 x 25 mm
Množstvo: 50 x
25 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS5-M8X16

Popis:
M8 x 16 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS5-M8X20

Popis:
M8 x 20 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS5-M8X25

Popis:
M8 x 25 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS5-M8X30

Popis:
M8 x 30 mm
Množstvo: 25 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie