Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka strešnej konštrukcie

Skrutka strešnej konštrukcie betón 6-hr. upnutie
SKRUTKA 6HR PIAS BETON STRE.KONS 7,5X200

Obj. č. 0217175200

EAN 4038898980582

Cena za zvolené balenie
Skrutka strešnej konštrukcie

Obj. č. 0217175200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cementovaná oceľ, špeciálna povrchová úprava podľa smerníc UEAtc, šesťhranné upínanie. Upevnenie strešných lát a protišmykových izolačných materiálov na betón > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi

Doklad o výkone (Pub)
  • Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov

  • Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Upozornenie

Pri hĺbke zaskrutkovania > 50 mm by sa mal používať príklepový skrutkovač.



Záruku poskytuje ZVDH (združenie pre strešné krytiny).



Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + minimálna hĺbka zaskrutkovania


  • Minimálna hĺbka zaskrutkovania v betóne: ≥ 30 mm

  • Priemer: 6 mm
Oblasť použitia
Hĺbka zaskrutkovaniammOdporúčané zaťaženie v ťahu s 5-násobne zvýšenou bezpečnosťou
Bez rotačného príklepu300,56 kN
Bez rotačného príklepu401,42 kN
Bez rotačného príklepu501,55 kN
S rotačným príklepom300,53 kN
S rotačným príklepom401,23 kN
S rotačným príklepom501,49 kN
  • Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov

  • Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Betón

Menovitý priemer (d1)

7,5 mm

Dĺžka (l1)

200 mm

Priemer hlavy (d2)

10 mm

Výška hlavy (k1)

4,35 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Druh závitu

Závit do plechu

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

67 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie