Skrutka strešnej konštrukcie
Skrutka strešnej konštrukcie betón 6-hr. upnutie
SKRUTKA 6HR PIAS BETON STRE.KONS 7,5X230
Obj. č. 0217175230
EAN 4038898980667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cementovaná oceľ, špeciálna povrchová úprava podľa smerníc UEAtc, šesťhranné upínanie. Upevnenie strešných lát a protišmykových izolačných materiálov na betón > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi
Doklad o výkone (Pub)
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Upozornenie
Pri hĺbke zaskrutkovania > 50 mm by sa mal používať príklepový skrutkovač.
Záruku poskytuje ZVDH (združenie pre strešné krytiny).
Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + minimálna hĺbka zaskrutkovania
- Minimálna hĺbka zaskrutkovania v betóne: ≥ 30 mm
- Priemer
: 6 mm
Oblasť použitia
| Hĺbka zaskrutkovania | mm | Odporúčané zaťaženie v ťahu s 5-násobne zvýšenou bezpečnosťou |
| Bez rotačného príklepu | 30 | 0,56 kN |
| Bez rotačného príklepu | 40 | 1,42 kN |
| Bez rotačného príklepu | 50 | 1,55 kN |
| S rotačným príklepom | 30 | 0,53 kN |
| S rotačným príklepom | 40 | 1,23 kN |
| S rotačným príklepom | 50 | 1,49 kN |
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Betón
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7,5 mm |
Dĺžka (l1) | 230 mm |
Priemer hlavy (d2) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,35 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Druh závitu | Závit do plechu |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 67 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |