Skrutka strešnej konštrukcie
Skrutka strešnej konštrukcie, betón, upínanie TX
SKRUT.SO ZAP.HL.BETON TX30 (DPS) 7,5X72
Obj. č. 021717572
EAN 4038898980087
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Pri hĺbke zaskrutkovania > 50 mm by sa mal používať príklepový skrutkovač.
Záruku poskytuje ZVDH (združenie pre strešné krytiny).
Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + minimálna hĺbka zaskrutkovania
- Minimálna hĺbka zaskrutkovania v betóne: 30 mm
- Priemer vrtáka: 6 mm
| Hĺbka zaskrutkovania | mm | Odporúčané zaťaženie v ťahu s 5-násobne zvýšenou bezpečnosťou |
| Bez rotačného príklepu | 30 | 0,56 kN |
| Bez rotačného príklepu | 40 | 1,42 kN |
| Bez rotačného príklepu | 50 | 1,55 kN |
| S rotačným príklepom | 30 | 0,53 kN |
| S rotačným príklepom | 40 | 1,23 kN |
| S rotačným príklepom | 50 | 1,49 kN |
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Betón
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7,5 mm |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Priemer hlavy (d2) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,0 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 60 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 67 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Vnútorný pohon | TX30 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |