Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka z nehrdzavejúcej ocele ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Nehrdzavejúca oceľ s vysokou odolnosťou voči korózii 1.4539 so zápustnou hlavou s čiastočným závitom, bez povrchovej úpravy

ASSY 4 HCR 1.4539 CS, nehrdz. oceľ PT, záp.hl. RW
SKR ZAP HCR 1.4539 RW20 4X60/39

Obj. č. 018794060

EAN 4061975616739

Cena za zvolené balenie
Skrutka z nehrdzavejúcej ocele ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Nehrdzavejúca oceľ s vysokou odolnosťou voči korózii 1.4539 so zápustnou hlavou s čiastočným závitom, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 018794060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitná skrutka s čiastočným závitom vyrobená z kvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele HCR 1.4539 so zápustnou hlavou na spoje drevo-drevo v priestoroch s vysokým rizikom vzniku korózie (trieda odolnosti voči korózii IV)

Ideálny prenos sily vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Priliehajúce spojenie na kovových armatúrach alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu


  • Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s plným závitom

  • Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami

  • Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky

  • Hlava sa vkladá zatlačením


Vyšší moment pretrhnutia


  • Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Vhodná pre priestory s vysokým obsahom chloridov alebo SO2 pri súčasnom vystavení pôsobeniu striekajúcej vody alebo hmly


  • Vyrobená z austenitickej, nemagnetickej, nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči korózii, trieda HCR (vysoká odolnosť voči korózii) 1.4539

  • Možno používať vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom, v priestoroch so striekajúcou vodou alebo hmlou, v priemyselnom prostredí s extrémnym vystavením chloridom pri súčasných zvýšených koncentráciách SO2 a vysokou vlhkosťou a so značnou koncentráciou znečisťujúcich látok

  • Trieda odolnosti voči korózii KWK IV
Upozornenie
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

  • Na zabránenie kontaktnej korózii, ktorá sa môže vyskytnúť medzi dvoma rôznymi kovmi pri priamom kontakte. Ušľachtilý kov napomáha v spojení napr. s vodou alebo bežnou vlhkosťou korózii základného kovu. Všeobecne sa odporúča, aby bol z ušľachtilého kovu vyrobený výrobok s menšou plochou, napr. skrutka. Odporúča sa aj krycia nevodivá vrstva medzi kovmi

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spoje drevo-drevo navrhnuté na spájanie dielov v priestoroch silno vystavených korózii


Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.



Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3

Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

  • Na zabránenie kontaktnej korózii, ktorá sa môže vyskytnúť medzi dvoma rôznymi kovmi pri priamom kontakte. Ušľachtilý kov napomáha v spojení napr. s vodou alebo bežnou vlhkosťou korózii základného kovu. Všeobecne sa odporúča, aby bol z ušľachtilého kovu vyrobený výrobok s menšou plochou, napr. skrutka. Odporúča sa aj krycia nevodivá vrstva medzi kovmi

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

39 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4539, X1NiCrMoCu25-20-5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,376 g

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

V exteriéri, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Prímorská klíma, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot

Vhodné stroje

Würth BS 14-A Combi

Schválenie

ETA-11/0190

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie