Skrutka z nehrdzavejúcej ocele ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Nehrdzavejúca oceľ s vysokou odolnosťou voči korózii 1.4539 so zápustnou hlavou s čiastočným závitom, bez povrchovej úpravy
ASSY 4 HCR 1.4539 CS, nehrdz. oceľ PT, záp.hl. RW
SKR ZAP HCR 1.4539 RW30 6X100/60
Obj. č. 0187960100
EAN 4061975616777
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos sily vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Priliehajúce spojenie na kovových armatúrach alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu
- Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s plným závitom
- Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami
- Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky
- Hlava sa vkladá zatlačením
Vyšší moment pretrhnutia
- Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Vhodná pre priestory s vysokým obsahom chloridov alebo SO2 pri súčasnom vystavení pôsobeniu striekajúcej vody alebo hmly
- Vyrobená z austenitickej, nemagnetickej, nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči korózii, trieda HCR (vysoká odolnosť voči korózii) 1.4539
- Možno používať vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom, v priestoroch so striekajúcou vodou alebo hmlou, v priemyselnom prostredí s extrémnym vystavením chloridom pri súčasných zvýšených koncentráciách SO2 a vysokou vlhkosťou a so značnou koncentráciou znečisťujúcich látok
- Trieda odolnosti voči korózii KWK IV
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
- Na zabránenie kontaktnej korózii, ktorá sa môže vyskytnúť medzi dvoma rôznymi kovmi pri priamom kontakte. Ušľachtilý kov napomáha v spojení napr. s vodou alebo bežnou vlhkosťou korózii základného kovu. Všeobecne sa odporúča, aby bol z ušľachtilého kovu vyrobený výrobok s menšou plochou, napr. skrutka. Odporúča sa aj krycia nevodivá vrstva medzi kovmi
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spoje drevo-drevo navrhnuté na spájanie dielov v priestoroch silno vystavených korózii
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
- Na zabránenie kontaktnej korózii, ktorá sa môže vyskytnúť medzi dvoma rôznymi kovmi pri priamom kontakte. Ušľachtilý kov napomáha v spojení napr. s vodou alebo bežnou vlhkosťou korózii základného kovu. Všeobecne sa odporúča, aby bol z ušľachtilého kovu vyrobený výrobok s menšou plochou, napr. skrutka. Odporúča sa aj krycia nevodivá vrstva medzi kovmi
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 100 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 4,4 mm |
Vnútorný pohon | RW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 60 mm |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ, 1.4539, X1NiCrMoCu25-20-5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12,920 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | V exteriéri, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Prímorská klíma, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot |
Vhodné stroje | Würth BS 14-A Combi |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!