Skrutka z nehrdzavejúcej ocele ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Nehrdzavejúca oceľ s vysokou odolnosťou voči korózii 1.4539 so zápustnou hlavou s čiastočným závitom, bez povrchovej úpravy
ASSY 4 HCR 1.4539 CS, nehrdz. oceľ PT, záp.hl. RW
SKR ZAP HCR 1.4539 RW30 6X140/70
Obj. č. 0187960140
EAN 4061975616784
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos sily vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
 - Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
 - Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
 - Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
 
Priliehajúce spojenie na kovových armatúrach alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu
- Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s plným závitom
 - Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami
 - Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky
 - Hlava sa vkladá zatlačením
 
Vyšší moment pretrhnutia
- Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu
 - Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
 
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
 - Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
 
Vhodná pre priestory s vysokým obsahom chloridov alebo SO2 pri súčasnom vystavení pôsobeniu striekajúcej vody alebo hmly
- Vyrobená z austenitickej, nemagnetickej, nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči korózii, trieda HCR (vysoká odolnosť voči korózii) 1.4539
 - Možno používať vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom, v priestoroch so striekajúcou vodou alebo hmlou, v priemyselnom prostredí s extrémnym vystavením chloridom pri súčasných zvýšených koncentráciách SO2 a vysokou vlhkosťou a so značnou koncentráciou znečisťujúcich látok
 - Trieda odolnosti voči korózii KWK IV
 
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
 - Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
 - Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
 - Na zabránenie kontaktnej korózii, ktorá sa môže vyskytnúť medzi dvoma rôznymi kovmi pri priamom kontakte. Ušľachtilý kov napomáha v spojení napr. s vodou alebo bežnou vlhkosťou korózii základného kovu. Všeobecne sa odporúča, aby bol z ušľachtilého kovu vyrobený výrobok s menšou plochou, napr. skrutka. Odporúča sa aj krycia nevodivá vrstva medzi kovmi
 
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spoje drevo-drevo navrhnuté na spájanie dielov v priestoroch silno vystavených korózii
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
 - Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
 - Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
 - Na zabránenie kontaktnej korózii, ktorá sa môže vyskytnúť medzi dvoma rôznymi kovmi pri priamom kontakte. Ušľachtilý kov napomáha v spojení napr. s vodou alebo bežnou vlhkosťou korózii základného kovu. Všeobecne sa odporúča, aby bol z ušľachtilého kovu vyrobený výrobok s menšou plochou, napr. skrutka. Odporúča sa aj krycia nevodivá vrstva medzi kovmi
 
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 6 mm  | 
Dĺžka (l)  | 140 mm  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Priemer hlavy (dh)  | 12 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 4,4 mm  | 
Vnútorný pohon  | RW30  | 
Druh závitu  | Závit pre skrutky do dreva  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Tvar závitu  | Závit s jedným začiatkom  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 70 mm  | 
Priemer jadra  | 3,9 mm  | 
Tvar špičky  | Hrot s frézovacím vrcholom  | 
Vrcholový uhol  | 34 Stupeň  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ, 1.4539, X1NiCrMoCu25-20-5  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Uhol zaskrutkovania min./max.  | 0-90 Stupeň  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 13,400 g  | 
Vhodnosť pre podklad  | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL  | 
Oblasť použitia  | V exteriéri, Fasáda, Vlhký priestor, Drevená stavba, Prímorská klíma, Hracie zariadenie, Rozperný kus, Terasa, Plot  | 
Vhodné stroje  | Würth BS 14-A Combi  | 
Schválenie  | ETA-11/0190  | 
Skrutka podliehajúca schváleniu  | Áno  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!