Skrutková krytka pre EČV
Skrutková krytka pre skrutku na EČV
KRYTKA NA 0103 R9005 HLBCIERNA D4,8
Obj. č. 059010 6
EAN 4011231492805
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrutky na EČV
- Materiál: Vysokotesniaci polyetylén
- Krytka sa upevňuje zatlačením
- Efektívnejšia ochrana proti hrdzi pri galvanizovanej povrchovej úprave
- Odolná voči vode, olejom a zásadám
- Zabraňuje kontaminácii otvorov skrutiek a poraneniam v dôsledku ostrých hrán na hlavách skrutiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Plast |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 11,5 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Farba | Čierna |